コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚タイプ

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚タイプ - TRUSCOコンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚タイプ - TRUSCOコンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚タイプ - TRUSCOコンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚タイプ - TRUSCOコンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚タイプ - TRUSCOコンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)スライド棚タイプ - TRUSCO

CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。

用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:エラストマー高さ(mm)915奥行(mm)527間口(mm)777均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100均等積載量(kg/段)(天板)100、(中棚)20内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※個人宅への配送は出来ません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
ホルダー数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39906625TCW-TF02CA-GNグリーン114-879829.5HSK40専用 57個
109,090
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39906634TCW-TF02CA-NGネオグレー114-879729.5HSK40専用 57個
109,090
93,980
103,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909477TCW-TE02CA-GNグリーン114-880129.8HSK63 BT40 NT40兼用 45個
112,010
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909486TCW-TE02CA-NGネオグレー114-879929.8HSK63 BT40 NT40兼用 45個
112,010
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909809TCW-TD02CA-GNグリーン114-880328.9HSK100 BT50 NT50兼用 33個
112,820
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39909818TCW-TD02CA-NGネオグレー114-880228.9HSK100 BT50 NT50兼用 33個
112,820
96,980
106,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする