曜日別特売

アルミ安全フェンスT型脚(キャスター付)

アルミ安全フェンスT型脚(キャスター付) - TRUSCOアルミ安全フェンスT型脚(キャスター付) - TRUSCO

安全柵専用オプション脚です。50Φキャスター ストッパー付

用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ ゴムキャスターセット内容六角穴付ボルトM6、ワッシャーM6質量(kg)1.2高さ(mm)160奥行(mm)30間口(mm)506内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
色(本体)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39906713AFKC-Y160506イエロー124-597964-8403-51
11,750
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39907666AFKC160506シルバー124-599564-8403-50
11,720
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする