曜日別特売

アルミ安全フェンス扉

アルミ安全フェンス扉 - TRUSCOアルミ安全フェンス扉 - TRUSCO

蝶番でつなぎ合わせるだけで簡単に扉が設置でできます。開閉角度は170度で、取手は左右に取付可能です。(右開き、左開き可能)蝶番の取手向きを変更すると押開きにもなります。工場内や物流センターの安全通路及び機械まわりを区切り、作業者の安全を確保するフェンスです。セーフティフェンス専用のアルミフレームを採用しリーズナブルでかつ強度に優れた安全柵です。90度、180度方向に連結可能です。

用途一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。材質アルミ構造材 金網(鉄)Φ3.2溶接金網 ピッチ30mmX30mmセット内容蝶番、取手、打掛錠、キャスターユニット質量(kg)11高さ(mm)1650奥行(mm)30間口(mm)1000内容量1台
注意
※本体には安定脚、連結部材は付属しておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
間口(mm)
色(本体)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39906878AFT1810-SV16501000シルバー124-5989
50,300
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39908734AFT1810-Y16501000イエロー124-5978
53,120
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする