TRUSCO
アルミ安全フェンス連結金具
安全柵専用連結金具です。
用途
一般工場、一般倉庫、各種作業所、その他、安全性を確保したい場所に。
材質
ステンレス
高さ(mm)
24
間口(mm)
55
トラスコ品番
124-5980
セット内容
六角穴付ボルト、ナット
質量(g)
30
奥行(mm)
3
アズワン品番
64-8403-95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39906905
AFRK
¥
500
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません