曜日別特売

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型)

ディーゼルエンジン溶接機兼発電機(超低騒音型) - デンヨー

直流・交流電流の同時使用が可能なので、溶接作業をしながら照明が使用できます。DAW-180SS、DAW-300SSは、永久磁石式回転界磁形新ブラシレス方式です。DAW-300SSはeモード機能付で、燃費・騒音がさらに改善されました。

用途重量鉄骨・構造物など電源のない現場での溶接作業に。使用率(%)50トラスコ品番818-4176幅(mm)1270質量(kg)300高さ(mm)740奥行(mm)680電圧(V)単相100タンク容量(L)19寸法(Φmm)(溶接棒)2.0~6.0使用燃料JIS2号軽油騒音値(dB)64連続運転時間(h)9エンジンタイプクボタ電流範囲(A)DC30~300出力(kVA)3内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39906975DAW-300LS
1,940,000
1,398,000
1,537,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする