曜日別特売

エコベスト

エコベスト - コスモビューティー
(1件のレビュー)

スクラブ粒子が深く入り込んだ頑固な油汚れに強力に作用し素早くきれいに落とします。環境ホルモンなど、有害指定を受けた成分は一切含まないエコロジータイプのハンドクリーナーです。シトラスの香りです。保湿成分(アロエエキス、天然ハーブエキス)の働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。

用途自動車整備工場・機械工場・ガソリンスタンドなどの手洗いに。トラスコ品番102-7525セット内容ポンプ付材質主成分:界面活性剤・アロエエキス(うるおい成分)・天然スクラブ剤配合質量(kg)18.98繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※お肌に傷やはれもの、湿疹など異常のあるときは使わないでください。※使用中や使用後に、赤味、はれ、かゆみ、刺激などの異常があらわれたときは使用を中止し、皮膚科専門医等へのご相談をおすすめします。※高温の場所、直射日光の当たる場所には保管しないでください。※目に入らないようにご注意下さい。万一、目に入った場合は、こすらず直ちに洗い流して下さい。異和感が残る場合は眼科医にご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3989755921004
27,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39897559
2024-04-02
用途: 手洗い

想像していたより匂いがきつくなく、油汚れもよく落ちる。無くなれば。また使いたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする