東北車輌
アジャスター付プレート型キャスタースチール車
プレートと金具が一体型になったレベリングキャスターです。使用用途と荷重により車輪材質が選べます。メインボディーは錆と防振性に優れた鋳物(ダクタイル)を使用しています。
用途
プレートとアジャスター一体型のレベリングキャスターです。使用環境により車輪材質が選べます。
材質(車輪)
スチール
トラスコ品番
115-6426
材質
金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:スチール
質量(kg)
3.75
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
9
取付座A(mm)
150
車輪径D(Φmm)
75
取付座B(mm)
150
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39907815
TCALZ-Z
75
3673
150×150
124.5
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,050
/
税込
¥
2,255
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません