コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)引出しタイプ

コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)引出しタイプ TRUSCO コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)引出しタイプ TRUSCO コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)引出しタイプ TRUSCO コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)引出しタイプ TRUSCO コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)引出しタイプ TRUSCO コンビネーションツーリングワゴン(HSKシャンク)引出しタイプ TRUSCO

CA・DCタイプは前後に引き出せるスライド棚付で、狭い場所でも両側から取り出せます。工作機の近辺で、必要とする工具を取り出しやすく整理できます。引出し付ですので、ゲージ・ブロック・ねじ等、大事な工具を保管できます。前後に引き出せるスライド棚により、狭い場所でも両側から取出し可能です。

用途ツーリング工具などの保管・管理に最適です。 材質本体:スチール キャスター金具:スチール 車輪:エラストマー 高さ(mm)915 奥行(mm)527 間口(mm)777 均等荷重(kg)200 キャスター径(Φmm)100 均等積載量(kg/段)(天板)100、(中棚)20 内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。※個人宅への配送は出来ません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
TCW-TE02DA-GN 39907903
TCW-TE02DA-GN 39907903
39907903 TCW-TE02DA-GN グリーン 114-8807 28.2 HSK63 BT40 NT40兼用 24個
98,970
84,980
93,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
TCW-TE02DA-NG 39907919
TCW-TE02DA-NG 39907919
39907919 TCW-TE02DA-NG ネオグレー 114-8806 28.2 HSK63 BT40 NT40兼用 24個
98,970
84,980
93,478 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
TCW-TD02DA-GN 39908637
TCW-TD02DA-GN 39908637
39908637 TCW-TD02DA-GN グリーン 114-8809 27.9 HSK100 BT50 NT50兼用 18個
99,420
85,980
94,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
TCW-TD02DA-NG 39908646
TCW-TD02DA-NG 39908646
39908646 TCW-TD02DA-NG ネオグレー 114-8808 27.9 HSK100 BT50 NT50兼用 18個
99,420
85,980
94,578 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
TCW-TF02DA-GN 39910527
TCW-TF02DA-GN 39910527
39910527 TCW-TF02DA-GN グリーン 114-8805 28.1 HSK40専用 30個
97,320
83,980
92,378 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
TCW-TF02DA-NG 39910536
TCW-TF02DA-NG 39910536
39910536 TCW-TF02DA-NG ネオグレー 114-8804 28.1 HSK40専用 30個
97,320
83,980
92,378 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする