東北車輌
幅広型金具付鋳物キャスター(ゴム車) 固定
幅広タイプの重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製の為、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。
用途
幅広型ゴム車輪なので比較的重い物の搬送に優れています。
材質(車輪)
鋳物ホイール、ゴム
ストッパー
なし
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全17種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
100
125
150
200
250
300
許容荷重(daN)
選択してください
137
176
206
216
245
274
304
314
372
392
461
500
529
568
608
882
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39909093
200X65TKB
200
314
208×112
174
260
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39909136
200X75TKB
200
372
208×120
174
260
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39909714
200X90TKB
200
500
208×134
174
260
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910588
300X90TKB
300
608
230×140
194
365
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910597
250X90TKB
250
568
218×136
184
315
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910606
250X75TKB
250
461
218×120
184
315
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910956
300X100TKB
300
882
234×192
192
360
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911139
150X50TKB
150
206
186×98
152
205
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911175
300X75TKB
300
529
230×130
194
365
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911254
150X75TKB
150
304
186×120
152
205
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911324
125X65TKB
125
216
164×102
140
178.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911534
125X50TKB
125
176
164×88
140
178.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911656
150X65TKB
150
245
186×112
152
205
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911769
100X50TKB
100
137
148×88
124
145
オープン
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912067
250X65TKB
250
392
218×112
184
315
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912469
200X50TKB
200
274
208×98
174
260
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912819
100X65TKB
100
176
148×102
124
145
オープン
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。