曜日別特売

幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在

幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在 - 東北車輌幅広型鋳物キャスター(鉄車) 自在 - 東北車輌

幅広の重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。耐油性、耐熱性に優れています。

用途幅広型鉄車輪は高温下や過酷な状況下での重量物搬送に優れています。材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)材質(車輪)鋳物ホイール、ダクタイル鋳鉄(FCD)ストッパーなし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容荷重(kg)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)(P1×P2)
取付穴径d(mm)
取付穴径P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39909608200X75TBRFB880172×172136×1361414
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39909739150X65TBRFB590161×161125×1251414
オープン
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910028250X65TBRFB900195×195155×1551415
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910789150X75TBRFB720161×161125×1251414
オープン
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910904150X50TBRFB440161×161125×1251414
オープン
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911376125X50TBRFB400142×142110×1101111
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911428250X75TBRFB1070195×195155×1551415
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911516125X65TBRFB470142×142110×1101111
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911525300X75TBRFB1210210×210170×1701615
オープン
49,980
54,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする