デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート Uペースト
二硫化モリブデンを主成分とした極圧万能ペーストで特に高温用です。高温時スラッジを残しません。
用途
機器のなじみ、組立、焼付防止。
材質
主成分:ポリアルキレングリコール、二硫化モリブデン
色
黒
ちょう度
310
粘度
Pa・s
危険物の類別
非危険物
内容量
1缶
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39897954
U-20
122-9788
2.15
2
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
39897936
U-05
122-9770
0.62
0.5
オープン
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください