AGV・牽引用キャスター(ゴム車)

AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌 AGV・牽引用キャスター(ゴム車) 東北車輌

中荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。主要部にスラストベアリング、ラジアルベアリングを使用する事によりAGVや動力牽引での使用が可能です。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。中荷重の搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。

用途AGV及び動力牽引用に開発されたキャスターで軽い旋回性が得られます。 材質(車輪)鋳物ホイール、ゴム 材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ゴム ストッパーなし 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
39909723 100SRWSB 100 100 112×112 71~90 140
オープン
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911184 150SRWSB 150 200 129×129 90~105 195
オープン
23,980
26,378 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911796 200SRWSB 200 250 146×146 112~120 250
オープン
24,980
27,478 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910633 250SRWSB 250 330 176×176 134~144 300
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする