幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在

幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在 - 東北車輌幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 自在 - 東北車輌
(1件のレビュー)

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。

用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39909775200X65TBRULB200706172×172136260
オープン
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910089150X65TBRULB150578161×161125205
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910703150X75TBRULB150706161×161125205
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910999200X75TBRULB200862172×172136260
オープン
41,980
46,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911263250X75TBRULB2501049195×195155315
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911489150X50TBRULB150431161×161125205
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911726300X75TBRULB3001186210×210170365
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911909300X90TBRULB3001421210×210170365
オープン
83,980
92,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911963300X100TBRULB3001578212×212170360
オープン
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912426250X65TBRULB250882195×195155315
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912496200X90TBRULB200980172×172136260
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912627100X50TBRULB100333136×136104145
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912724250X90TBRULB2501245195×195155315
オープン
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912749125X50TBRULB125392142×142110178.5
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39909897200X50TBRULB200637172×172136260
38,652
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39909897200X50TBRULB09517794200×50TBRULB200X50TBRULB ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車 東北車輌 09517794ダクタイルキャスター(幅広タイプ) 自在車東北車輌1個
25,980
税込28,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39909775
2020-07-10
用途: 船台移動用
弭間商事

海辺で使用するため錆対策が必要で、特に本体回転部に定期的にグリスアップが必要
隙間狭くグリスの吹き込みができない。(過去に錆び付いて回転しないトラブル経験アリ)グリス吹き込み穴があるとメンテナンスがし易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする