曜日別特売

幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定

幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定 - 東北車輌幅広型鋳物キャスター(ウレタン車) 固定 - 東北車輌

幅広重荷重タイプの鋳物(ダクタイル)キャスターです。鋳物製のため、音や振動を吸収しプレス車輪と比べ許容荷重が高いです。重量物搬送に適した鋳物製(ダクタイル製)キャスターです。ゴム車に比べ走行抵抗が少なく、耐油性にも優れています。

用途幅広型ウレタン車輪なので重量物もゴムに比べ軽く搬送出来ます材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンゴム材質金具:ダクタイル鋳鉄(FCD) 表面処理:塗装仕上げ 車輪:鋳物ホイール、ウレタンゴムストッパーなし内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全15種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39909967150X65TKULB150578186×112152205
オープン
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910177200X75TKULB200862208×120174260
オープン
34,980
38,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910299250X75TKULB2501049218×120184315
オープン
51,980
57,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910913300X90TKULB3001421230×140194365
オープン
72,980
80,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910938250X65TKULB250882218×112184315
オープン
46,980
51,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39910983250X90TKULB2501245218×136184315
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911193150X75TKULB150706186×120152205
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911245200X65TKULB200706208×112174260
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911367300X75TKULB3001186230×130194365
オープン
62,980
69,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911437100X50TKULB100333148×88124145
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911498150X50TKULB150431186×98152205
オープン
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911699300X100TKULB3001578234×192192360
オープン
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911708200X50TKULB200637208×98174260
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39911997200X90TKULB200980208×134174260
オープン
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912636125X50TKULB125392164×88140178.5
オープン
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする