ヤマト・インダストリー
アルミ製カゴ車アルミ製コンビテナー
軽量コンビテナーです。スチール製より、錆び難く衛生的です。アルミは帯電しづらく防塵にも効果的です。
高さ(mm)
245
キャスター金具
スチール
内容量
1台
注意
※看板は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39909985
LRC80-AL
500
1112/1010
818/710
1700/1455
150
37
アルミ
アルミ
ウレタン
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39912968
LRC50-AL
500
812/710
618/510
1700/1455
150
30
アルミ
アルミ
ウレタン
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。