ナカオ
アウトリガー一体式四脚伸縮式専用脚立ダン吉AN
転倒を抑止する効果のあるアウトリガーを標準装備しています。アウトリガーは片側だけを収納することも可能なので、壁面に近付くこともできます。
用途
高所作業全般
最大使用荷重(kg)
130
材質
アルミ
踏ざん間隔(mm)
300
踏ざん踏面幅(mm)
50
天板寸法(mm)
150×308
天板寸法・幅(mm)
150×308
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39910423
AN-210
1.89~2.08
12.3
¥
103,800
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39912128
AN-240
2.18~2.37
14
¥
117,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。