曜日別特売

デプスゲージ

デプスゲージ - テクロック

読みやすいダイヤル式のデプスゲージです。

用途測定物の深さや段差の測定に。測定範囲(mm)20最小表示(mm)0.01ベース寸法(mm)75×16(a×b)器差(mm)±0.015全長(mm)100質量(g)275タイプ鋼球測定子タイプ目量(mm)0.01寸法A(mm)64.7測定力(N)2.2以下測定子形状(mm)Φ3.2鋼球測定子部品コード:ZS-034ベース穴径(Φmm)5.2指示誤差(μm)±15
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
付属品
校正証明書
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39897988DM-2231個--
22,630
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
64986347DM-223(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)1個メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64988788DM-223(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)1個校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付一般校正
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50801889DM-223(英語版一般校正証明書付)1セット英語版校正証明書付英文校正証明書付
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デプスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする