曜日別特売

大型コンテナジャンボックス フタ

大型コンテナジャンボックス フタ - サンコー(三甲)

質量が従来比約半分でわずか3.7kgの軽量エペラン製フタです。長辺各2箇所に面ファスナー(マジックテープ)を設置することで風による吹き飛びを防止します。

用途ジャンボックス#100、#1000H4用のフタトラスコ品番761-6571種別SKEP-F-1000-BL材質EPP20倍質量(kg)4外寸法・幅(mm)1690外寸法・高さ(mm)70外寸法・奥行(mm)1230嵌合商品ジャンボックス 1000H4内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3991068576029601BLEPSK-1000-BL/OR1690×1230×70ブルー
35,810
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥6,000/税込¥6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする