Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ)

Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ) - 守隨本店Uフレームスケールニューダービー (スチールタイプ) - 守隨本店

お手持ちの丈夫なパレットなどを上に載せて台にすれば、デジタル台ばかりとして使えます。不使用時には壁などに立て掛けて保管しておけるので、固定式はかりが占有するデッドスペースを有効に利用できます。パレット計量に最適です。薄型で頑丈です。

用途あらゆる業界の計量作業に。質量(kg)43電源ニッケル水素バッテリー(チャージャー付属)またはAC100V(ACアダプター付属)全高(mm)92計量皿寸法(mm)1200×1000センサーロードセル方式検定対象外ひょう量単位kg内容量1台
注意
※使用周囲湿度:45~85%RHにて結露しない状態※設置床面:堅牢かつ水平を保てる床面に設置ください※防水タイプではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小表示(kg)
トラスコ品番
ひょう量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39910825DBK-15L0.5460-39581500
320,000
319,800
351,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39912234DBK-20L1460-39662000
400,000
359,800
395,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39910816DBK-10L0.5460-39401000
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39910834DBK-6L0.2460-3974600
320,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする