曜日別特売

ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型)

ディーゼルエンジンTIG溶接機(超低騒音型) - デンヨー

デジタル・モニタを新採用しました。エコベース標準装備です。パルス溶接装備です。インバーター制御の交流電源です。環境に優しい低燃費・低騒音です。エンジン無段階回転制御機構付です。

用途パイプラインの敷設工事および一般配管工事に。トラスコ品番105-0703セット内容車輪止め幅(mm)630質量(kg)354高さ(mm)1065奥行(mm)1330電圧(V)単相100タンク容量(L)31寸法(Φmm)【溶接棒】1.0~2.4(TIG)、2.0~5.0(手棒溶接)使用燃料軽油騒音値(dB)58電流範囲(A)(TIG)DC4~300、(手棒溶接)4~250出力(kVA)3NETIS番号KT-100042-VE内容量1台
注意
※個人宅への配送は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39910974DAT-300LSE
2,680,000
1,998,000
2,197,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジン溶接機(ガソリン仕様)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/574/
2022-07-29

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする