デンヨー
防音型ディーゼルエンジン溶接機
自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。
用途
建設・建機・土木作業に。
使用率(%)
100
トラスコ品番
114-9038
幅(mm)
680
質量(kg)
432
高さ(mm)
810
奥行(mm)
1420
タンク容量(L)
36
番号
【NETIS登録】KT-100042-VE
電圧(V)(50/60Hz)
200/220
使用燃料
軽油
騒音値(dB)
64/66
棒径(Φmm)
【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0
エンジン形式
クボタ
電流範囲(A)
1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200
出力(kVA)
10.7/11.8
内容量
1台
注意
※燃料を補給するときは、必ずエンジンを停止し換気の良い場所で行ってください。※個人宅への配送は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39911017
DLW-200X2LSE
¥
2,830,000
¥
1,898,000
¥
2,087,800
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません