曜日別特売

TLコンパレッター

TLコンパレッター - サンコー(三甲)

金属製を上回る強度と使い易さを実現しています。金属製と比べ、約20%の軽量化をしています。内側に折りたためる為、限られたスペースで作業が可能です。折りたたみ状態でも、安定した段積みが可能です。錆が発生せず、収容物の品質も落としません。

トラスコ品番856-2895種別SK-TLKPF540-AGL材質特殊超強化PP長さ(mm)840幅(mm)(呼称)1030質量(kg)39.7Aグレー高さ(mm)855容量(L)535有効内寸(mm)980×780×680最大積載量(kg)1500外寸(mm)1030×840×855内寸(mm)980×780×700圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮)差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)776×100差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)566×100有効内寸法・間口(mm)980有効内寸法・奥行(mm)780有効内寸法・高さ(mm)680嵌合商品TLコンパレッターF#270内容量1台
注意
※火気厳禁
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3991120980656000GL804
181,630
87,980
96,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

網パレット(ボックスパレット)の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/822/
2023-02-10

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする