ライト精機
3本爪油圧ギヤプーラーセット
3本爪油圧式プーリ抜きです。サビ、焼付などのギヤ・プーリなどの引き抜きが油圧パワーにより容易です。
用途
油圧の力で引き抜き。
適合プーリ(mm)
180~450
トラスコ品番
395-4129
セット内容
ギヤープーラ・シリンダ・油圧ポンプ・ラチェットレンチ
材質
特殊鋼
爪の届く長さ(mm)
(L使用時)220、(S使用時)250
最大荷重(kN)
140
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39911385
GTP18
¥
372,290
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください