メッシュコンテナサンテナーB型

メッシュコンテナサンテナーB型 - サンコー(三甲)

全面網目のスタッキングコンテナーです。段積み耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。

タイプスタッキング可トラスコ品番452-9308種別SK-B400-BL材質PE質量(kg)9.5有効内寸(mm)980×680×590外寸(mm)1065×770×624内寸(mm)1000×700×600フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])17.2(1750)適合カード差し両短辺6型(溶着)(別売)外寸法・幅(mm)1065外寸法・高さ(mm)624外寸法・奥行(mm)770コンテナ種類メッシュ有効内寸法・奥行(mm)980有効内寸法・高さ(mm)590有効内寸法・幅(mm)680嵌合商品ジャンボックス 400内容量1個
注意
※火気厳禁※出荷単位未満のご注文については運賃\1000、2件目以降プラス\500ずつかかります。北海道、沖縄、離島は都度見積り致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3991201512800100BL5034101065×770×624ブルー
33,360
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥3,000/税込¥3,300
北海道地方10¥6,000/税込¥6,600
北海道地方11¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方10¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方11¥12,000/税込¥13,200
離島1¥6,000/税込¥6,600
離島10¥12,000/税込¥13,200
離島11¥12,000/税込¥13,200
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メッシュコンテナの種類と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/819/
2023-02-10

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする