ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー標準型

ステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー標準型 - ダイケンステンレスゴミ収集庫クリーンストッカー標準型 - ダイケン

ステンレス製なのでさびにくく、耐久性に優れています。上下開閉式のフタと正面の扉でゴミの出し入れが容易です。鳥・犬・猫の侵入を防ぎ、ゴミを荒らされる心配がありません。

用途マンション・店舗・オフィスや工場でのゴミ一時保管庫。シルバー材質ステンレス(SUS304)高さ(mm)1060奥行(mm)750内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39912137CKM-600330(45Lゴミ袋7袋相当)
193,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39913887CKM-900550(45Lゴミ袋12袋相当)
238,000
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする