チルトトラック (足踏みペダル式タイプ)

チルトトラック (足踏みペダル式タイプ) - ビシャモン

安心して使用できる安全設計の足踏みペダル式です。コンパクト設計で搬送から反転までの作業能率をアップさせられます。

用途切粉や粉体、小物製品の運搬と反転投入に。チップコンベヤとドッキングして切り粉の運搬処理に。材質本体:スチール 本体表面処理:粉体塗装 車輪:ゴムキャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39912295DR15150460-490351120
203,200
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39913108DR25250460-491193270
285,400
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクラップ台車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/773/
2022-09-30

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする