ERECTA(エレクター)
メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 追加棚板
全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。
用途
食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。
色
ライトブルー
均等積載量(kg/段)
272
使用温度範囲(℃)
-29~49℃
材質(棚板)
マット部: ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工/フレーム部 : ポリプロピレン(グラスファイバー入り)、マイクロバン抗菌加工
内容量
1枚
注意
※個人宅配送不可商品
全12種類を絞り込む
間口(mm)
910
1215
1520
奥行(mm)
465
620
トラスコ品番
選択してください
114-2964
114-2965
114-2966
114-2967
114-2969
114-2970
114-3006
114-3007
114-3008
114-3009
114-3010
114-3011
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39912408
MAX4-1848F
1215
465
114-2966
¥
26,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39912584
MAX4-2436F
910
620
114-2965
¥
26,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39913914
MAX4-1860G
1520
465
114-3010
¥
27,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39914018
MAX4-2460F
1520
620
114-2970
¥
36,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39914946
MAX4-2460G
1520
620
114-3011
¥
34,500
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39915269
MAX4-1860F
1520
465
114-2969
¥
31,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39915278
MAX4-2448F
1215
620
114-2967
¥
30,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39915603
MAX4-1836F
910
465
114-2964
¥
21,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39916154
MAX4-2436G
910
620
114-3007
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39916644
MAX4-2448G
1215
620
114-3009
¥
29,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39917904
MAX4-1848G
1215
465
114-3008
¥
23,000
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39918078
MAX4-1836G
910
465
114-3006
¥
19,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。