曜日別特売

手動走行式電気チェーンブロックSAG型 (1速形・ギヤードトロリー結合型)

手動走行式電気チェーンブロックSAG型 (1速形・ギヤードトロリー結合型) - 象印チェンブロック

小型・軽量な鋼板フレーム構造を採用した全閉設計です。上下共外れ止め付で玉掛けの容易なふところの大きなフックです。下フックはベアリングでなめらかに回転します。チェンバケットは特殊強化プラスチックで耐久性があります。

用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。時間定格(min)25内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
電源(V)
材質(チェーン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39912514SAG-K25600.256単相100ロードチェーン:特殊合金鋼
241,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39915454SAG-005600.56単相100ロードチェーン:特殊合金鋼
259,000
199,800
219,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39912679SAG-0103013単相100ロードチェーン:特殊合金鋼
203,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39914456SAG-005300.53単相100ロードチェーン:特殊合金鋼
183,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39914833SAG-K25300.253単相100ロードチェーン:特殊合金鋼
170,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする