曜日別特売

遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ

遠赤外線ヒーターセラムヒート (床置スリム形)3連タイプ - ダイキン工業

遠赤外線で周りの温度や風に影響を受けず、体を芯から温め、温もりを維持できます。ダブルワイド輻射でコンパクトながらも十分な輻射到達範囲を確保できます。燃焼しないから空気を汚しません。転倒OFFスイッチを標準装備しています。

トラスコ品番776-4014質量(kg)22電源(V)三相200本体寸法(mm)奥行365本体寸法(mm)高さ1030プラグなし消費電力(kW)4.5標準消費電力料金(円/h)72内容量1台
注意
※三相用5m電源コードは別売です。品番A-PC405
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39912557ERK45NM
オープン
189,000
207,900(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする