象印チェンブロック
電気チェンブロックFA型 (1速形)
合理的な設計により電装関係が省量化され、一段と使いやすくなりました。鋼板製のプレス加工は、一発加工(ブランキングシステム)を採用しています。
トラスコ品番
460-7678
質量(kg)
60
時間定格(min)
30
フック間最小距離(mm)
590
巻上速度(m/min)(50Hz)
6.3
巻上速度(m/min)(60Hz)
7.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
材質(チェーン)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39913266
FA-01060
1
6
ロードチェーン:特殊合金鋼
¥
213,400
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません