曜日別特売

上枠付アルミ製作業台コンスライト

上枠付アルミ製作業台コンスライト - ナカオ

四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。

用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。最大使用荷重(kg)150踏ざん踏面幅(mm)60材質アルミ収納寸法・奥行(mm)164天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39913336CEHL-1671.36~1.6618
129,800
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39913388CEHL-1351.04~1.3517
118,800
98,980
108,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39914928CEHL-1981.67~1.9820
144,800
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする