曜日別特売

段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ)

段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (4面パネルタイプ) - TRUSCO

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、1トンのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重4トン(静止時)多少の雨から中身を守れます(完全防水ではないため、屋外での使用はお控えください)段積み時のズレ防止対応も可能です。

用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)4000最大動荷重(kg)1000内容量1セット
注意
※段積み状態でのリフト移動、トラックへの積み込みはやめてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
呼び寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39913363SCP4-1150116-190216.55141100×1100×H50064-8679-15
86,400
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39913485SCP4-1160116-190417.76141100×1100×H60064-8679-16
92,880
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39913668SCP4-1180116-1906208141100×1100×H80064-8679-18
105,840
79,980
87,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39913738SCP4-11100116-190822.310141100×1100×H100064-8679-13
118,800
89,980
98,978(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39914219SCP4-1140116-190115.44141100×1100×H40064-8679-14
79,920
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39914386SCP4-1190116-190720.39141100×1100×H90064-8679-19
112,320
84,980
93,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39916669SCP4-1170116-190518.97141100×1100×H70064-8679-17
99,360
74,980
82,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする