曜日別特売

自動床洗浄機swingo4000

自動床洗浄機swingo4000 - シーバイエス自動床洗浄機swingo4000 - シーバイエス

旋回能力が高く、操作性に優れたバッテリー式の自動床洗浄機です。大容量の200Lタンクによって、給排水に費やす洗浄作業の中断時間を短縮できます。W型スクイジーを搭載しているため、セラミックタイルや凹凸があるフロアでも高い洗浄力と汚水回収力を発揮します。

用途水洗いできる硬質床面の洗浄と吸水トラスコ品番114-4881セット内容スクイジー幅(mm)890質量(kg)245高さ(mm)1400奥行(mm)1780電源バッテリーDC24Vタンク容量(L)(汚水)210、(洗浄水)200清掃幅(集塵幅)(mm)850清掃能力(m2/h)6375パッド幅(mm)850作業幅(mm)(吸引)1100内容量1台
注意
※専用充電器、パッド台、パッドブラシは本体とは別売です。※専用チャージャー、パッドダイ、ブラシは別売りです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
399135735722627
4,598,660
3,698,000
4,067,800(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする