フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式)

フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式) - 大阪タイユーフォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (首振式) - 大阪タイユー
(1件のレビュー)

チャック部が首を振る(左右に約50°)のでドラム缶をより簡単につかめます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。

材質(本体)スチール全長(mm)862全高(mm)762前輪内幅WI(mm)-内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※重量物の為、フォークリフトの用意が必要な商品です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
積載荷重(kg)
材質(本体)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39913589CA-N2-S2本タイプ450×2本スチール79
276,000
259,800
285,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39916389CA-N1-S1本タイプ450×1本スチール52
168,000
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 作業用
株式会社日本化学研究所製造業

使いやすいし現場の人たちもたすかっていますーその割にリーズナブルだと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付ドラム缶運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/775/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

油圧式ドラム缶運搬車
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/774/
2022-11-11

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする