曜日別特売

電気チェンブロックDB型 (2速形)

電気チェンブロックDB型 (2速形) - 象印チェンブロック電気チェンブロックDB型 (2速形) - 象印チェンブロック

使用頻度の高い生産ラインに幅広く使用されています。安全性、電力コスト、性能、耐用年数等、全てに優れています。キャプタイヤケーブル5m付です。大容量(7.5t以上)タイプもあります。減速比3:1の2速タイプです。

用途店・工場・現場での荷役・運搬作業。時間定格(min)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
定格荷重(t)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
定格荷重(t)
揚程(m)
材質(チェーン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39913704DB-028402.84ロードチェーン:特殊合金鋼
612,900
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39915104DB-025402.54ロードチェーン:特殊合金鋼
582,200
469,800
516,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39915646DB-0504054ロードチェーン:特殊合金鋼
845,800
599,800
659,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39913975DB-0103013ロードチェーン:特殊合金鋼
330,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39914298DB-0203023ロードチェーン:特殊合金鋼
439,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39914544DB-005300.53ロードチェーン:特殊合金鋼
267,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39915716DB-K25300.253ロードチェーン:特殊合金鋼
217,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39916565DB-015301.53ロードチェーン:特殊合金鋼
412,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気チェーンブロック
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/790/
2023-03-17

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする