大阪タイユー
フォークリフト運搬用アタッチメントカムオート (固定式)
新チャック(特許)でドラム缶を確実につかみます。下部に特殊パッドを採用しドラム缶に傷が付きにくくなりました。
全長(mm)
862
全高(mm)
730
前輪内幅WI(mm)
-
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。また、荷受け時にフォークリフトのご準備が必要となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39920677
CA-E1
450×1本
48
スチール
¥
160,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
39913713
CA-E2
-
69
-
¥
188,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。