日立
高天井用LEDランプ(一般形)
点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)
240
奥行(mm)
218
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
75
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
トラスコ品番
幅(mm)
定格入力電圧(V)
使用環境温度(℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39898837
MTE28BMN-J24A
145
116-1965
500
200-242
-10~40
¥
218,500
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
94日以内出荷
返品不可
39899266
MTE44BMN-J24A
238.5
116-1967
500
200-242
-10~40
¥
384,100
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
94日以内出荷
返品不可
39900133
MTE11AMNJ14B
63
116-1959
264
100-242
-10~35
¥
109,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
94日以内出荷
返品不可
39900438
MTE22AMN-J14B
119.1
116-1963
264
100-242
-10~35
¥
196,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
94日以内出荷
返品不可
39900447
MTE22ANN-J14B
119.1
116-1961
264
100-242
-10~35
¥
196,700
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39900569
MTE17AMNJ14B
94.4
116-1960
264
100-242
-10~35
¥
151,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
94日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500