曜日別特売

段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ)

段積み可能アルミ枠ボックス スタックカーゴ (1面観音扉+3面パネルタイプ) - TRUSCO

パネルが軽量なので1人でも簡単に組立てできます。(組立時間約1分)今まで2段積みが難しかった貨物も、対応可能です。アルミ枠なので、錆びることなく、クリーンな環境で使用可能です。お手持ちのパレットに、置くだけで取り付けが可能です(木パレット 及び、割れ欠けのある樹脂パレットは不可)側面パネルは観音開き式や取り外し式など、多様なニーズにお応えします。耐荷重は、500kgのものを4段積みしていただいても潰れません。耐荷重2トン(静止時)段積み時のズレ防止対応も可能です。扉付きのため、段積みした状態でも、物の出し入れが可能です。

用途製品の保管、区分け、輸送に。グレー材質フレーム:アルミニウム パネル:ポリプロピレン奥行(mm)1120間口(mm)1120最大静荷重N(kg)2000最大動荷重(kg)1000内容量1セット
注意
※段積み状態でのリフト移動、トラックへの積み込みはやめてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
呼び寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39913984SCP3T1-11100116-19162810141100×1100×H100064-8679-06
154,440
119,800
131,780(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年4月20日
39914045SCP3T1-1180116-191424.98141100×1100×H80064-8679-11
140,400
109,800
120,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39914167SCP3T1-1150116-191020.15141100×1100×H50064-8679-08
119,880
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39914203SCP3T1-1160116-191221.76141100×1100×H60064-8679-09
126,360
94,980
104,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39914806SCP3T1-1140116-190918.64141100×1100×H40064-8679-07
113,400
85,980
94,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39915899SCP3T1-1190116-191525.89141100×1100×H90064-8679-12
147,960
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
39916854SCP3T1-1170116-191323.37141100×1100×H70064-8679-10
132,840
99,980
109,978(税込)
45日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする