ステンレス製ストロングカート(SUS304)

ステンレス製ストロングカート(SUS304) - TRUSCOステンレス製ストロングカート(SUS304) - TRUSCOステンレス製ストロングカート(SUS304) - TRUSCOステンレス製ストロングカート(SUS304) - TRUSCO

トレーは載せているだけなので、簡単に取り外しができ、洗浄などに便利です。通常のワゴンよりも重たいものを載せて運搬出来ます。

間口(mm)660均等積載量(kg/段)70奥行(mm)450高さ(mm)900キャスター径(Φmm)100内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
段数
トラスコ品番
材質
質量(kg)
最大積載量(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39914106SUC-13DG3116-2953本体:ステンレス(SUS304) キャスター金具:スチール 車輪:導電ゴム 車輪:導電ゴム(SUC-12DG、SUC-13DG)ナイロンウレタン(SUC-12NU、SUC-13NU)22.1210
130,680
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39914115SUC-13NU3116-2954本体:ステンレス(SUS304) キャスター金具:スチール 車輪:ウレタンゴム 車輪:導電ゴム(SUC-12DG、SUC-13DG)ナイロンウレタン(SUC-12NU、SUC-13NU)22.1210
130,680
98,980
108,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39914815SUC-12DG2116-2950本体:ステンレス(SUS304) キャスター金具:スチール 車輪:導電ゴム 車輪:導電ゴム(SUC-12DG、SUC-13DG)ナイロンウレタン(SUC-12NU、SUC-13NU)16.5160
118,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39914824SUC-12NU2116-2952本体:ステンレス(SUS304) キャスター金具:スチール 車輪:ウレタンゴム 車輪:導電ゴム(SUC-12DG、SUC-13DG)ナイロンウレタン(SUC-12NU、SUC-13NU)16.5160
118,800
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ステンレス製ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする