デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル
モリコート 44Mグリース (耐熱用)
シリコーンオイルをベースとした、代表的な耐熱グリスです。熱のかかる、中・軽荷重ベアリンググリスです。
用途
中荷重用のベアリング用。
ちょう度
260
色
白
トラスコ品番
123-0026
材質
主成分:リチウム石けん、シリコーンオイル
容量(kg)
1
危険物の類別
非危険物
商品タイプ
シリコングリース
内容量
1缶(1kg)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39899047
44M-10
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください