マックス
レーザ墨出器(縦:4方向矩・横:1方向・地墨)本体+受光器
矩十字(縦4本)の高輝度アカレーザ墨出器LA-505と受光器LA-D5NVのセットです。見やすい高輝度レーザーのラインです。壁側50mmも射出可能です。
用途
内装工事の間仕切の位置決め建築工事の内部造作や壁面・窓枠サッシの垂直出し電気、配線工事の照明器具、コンセント等の位置決め空調、設備、板金工事のアンカ、ダクトの位置決め
トラスコ品番
114-2910
セット内容
レーザー墨出器:LA-505 受光器:LA-D5NV 単3アルカリ乾電池×4本 保護メガネ キャリングケース キャリングベルト Lターゲット 取扱説明書
質量(kg)
1.4
精度
±1.0mm/10m
自動補正範囲
±2.5
縦(mm)
195
横(mm)
130
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39899099
LA-505-D
¥
124,200
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください