ドレン水処理装置

ドレン水処理装置 - 日本精器

特殊繊維と活性炭の2段階吸着処理のため、確実にドレン水を澄んだ水に処理します。ドレン水を油分濃度5ppm以下(水質汚濁防止法排出基準)に浄化します。自然落下方式を採用している為に、構造が簡単です。小型軽量で据え付けが簡単です。

用途コンプレッサやエアドライヤから排出されたドレン水の油分除去トラスコ品番818-3556材質PE(ポリエチレン)幅(mm)305接続口径ホース用プラグΦ10質量(kg)5.2高さ(mm)355奥行(mm)305使用圧力(MPa)1.4最高使用圧力(MPa)1.4有効内容量(L)18処理後油分濃度(ppm)5以下適合コンプレッサー(スクリュー)22kW以下、(レシプロ)22kW以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39914526TND-30
64,130
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする