曜日別特売

ステンレスエレクターシェルフ (SUS304・メッシュタイプ) 4段

ステンレスエレクターシェルフ (SUS304・メッシュタイプ) 4段 - ERECTA(エレクター)

メッシュ構造の棚板はSUS304製線材主体の設計と平滑度の高い表面処理により、ホコリの付着も最小レベルです。耐錆性・耐薬品性に優れ、衛生管理が重要視される環境に最適です。

用途高温多湿、冷凍・冷蔵庫など過酷な場所。食品関係で衛生的な場所。電子、半導体でのクリーンな環境を求める場所。材質(本体)ステンレス奥行(mm)460段数4耐荷重(kg/段)250棚段数4総耐荷重(kg)750均等耐荷重(kg/段)250内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
全12種類を絞り込む
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
間口(mm)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39914596SMS1820・PS1390-4456-531237.2138418211821×460×1384
204,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915838SMS1820・PS1590-4456-532138158718211821×460×1587
208,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915865SMS910・PS1590-4456-537121.21587910910×460×1587
124,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39916048SMS1520・PS1900-4456-528233.6189215181518×460×1892
190,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39917633SMS1820・PS1900-4456-533938.8189218211821×460×1892
212,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39918123SMS1220・PS1900-4456-523126.8189212121212×460×1892
156,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39919295SMS1520・PS1390-4456-526632138415181518×460×1384
182,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39919435SMS1220・PS1390-4456-521525.2138412121212×460×1384
148,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39922095SMS1520・PS1590-4456-527432.8158715181518×460×1587
186,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39922384SMS1220・PS1590-4456-522326158712121212×460×1587
152,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39918367SMS910・PS1900-4456-5380221892910910×460×1892
128,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
代替品有
39915549SMS910・PS1390-4456-536320.41384910910×460×1384
120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39918367SMS910・PS1900-468298477SMS910PS1900W4SMS910・PS1900-4 スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフ ERECTA(エレクター) 68298477スーパーシリーズ・ステンレスワイヤーシェルフERECTA(エレクター)1台
96,980
税込106,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする