曜日別特売

コードレスナットランナーコードレスシンプルトルコン

コードレスナットランナーコードレスシンプルトルコン - TONE(トネ/旧:前田金属工業)

持ち運びや取り回しの手軽なコードレスタイプです。低騒音・低振動のため、夜間工事や住宅街での作業にも対応します。1回のフル充電で、300N・mで約250本を締め付け可能です。市販のインパクト用ソケットが使用できます。

差込角(sq.)19トラスコ品番864-1067セット内容電池パック(BL1830)×2個 充電器(DC18RC) メタルケース 反力レバー スピロロックス マイナスドライバー バッテリーカバー2個質量(kg)2.7無負荷回転数(min-1[r.p.m])11バッテリー電圧(V)18充電時間(分)22アズワン品番64-8472-54内容量1台
3月22日より値下げいたしました。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39914605CST303300
オープン
399,800
439,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする