曜日別特売

高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】

高天井用LEDランプ E39口金タイプ(一般形)【点灯装置別売】 - 日立

LED光源寿命が60000時間です。水銀ランプと同じE39口金を採用しています。既設の吊具や反射笠をそのまま利用してLED化ができます。

セット内容落下防止ワイヤー電源(V)100光源色昼白色配光角度(°)110演色指数(Ra)80内容量1台
注意
※必ず専用の落下防止ワイヤー(付属品)をご使用ください。
※別売の点灯装置と組み合わせてご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39899169LME11AMNC166.2(点灯装置)BK10CLN14C
51,800
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
39900237LME16AMNC199(点灯装置)BK14CLN14C
58,200
取扱い終了
39901488LME21AMNC1128(点灯装置)BK19CLN14C
73,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする