ステンレスワゴン(SUS430・ガード付)ガード:上下段

ステンレスワゴン(SUS430・ガード付)ガード:上下段 - シンコー

ご使用状況に応じて別売の追加棚(SUS430:MB型)を追加し、段差調整できます。耐摩耗性に優れたウレタンキャスターを標準装備しています。

用途ワゴン2段仕様材質本体:ステンレス(SUS430) No.4仕上 キャスター金具:スチール高さ(mm)800材質(車輪)ウレタン段数2キャスター自在×4ストッパーありキャスター径(Φmm)75支柱径(Φmm)25均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)80引出しなし内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39914675M20-7545-U75459-770213.5450750
65,300
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39915497M20-7560-U75459-771116.4600750
72,700
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39915689M20-9060-U75459-773718.2600900
77,700
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
お客様組立品
39915768M20-6045-U75459-769912450600
58,100
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
39918629M20-9045-U75459-772914.8450900
69,100
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,600/税込¥3,960
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする