曜日別特売

メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 4段

メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 4段 - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 4段 - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 4段 - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 4段 - ERECTA(エレクター)

全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。

用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。材質ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工使用温度範囲(℃)-29~52℃均等積載量(kg/台)907内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
全12種類を絞り込む
奥行(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39915068MAX4-1860F-MX54P-413784652724ライトブルー
166,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915077MAX4-2448F-MX54P-413786202724ライトブルー
160,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915348MAX4-1836F-MX54P-413784652724ライトブルー
126,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915384MAX4-2460F-MX54P-413786202724ライトブルー
186,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915759MAX4-1848G-MX54P-413784652724ライトブルー
132,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915829MAX4-2460G-MX54P-413786202724ライトブルー
178,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39916057MAX4-2448G-MX54P-413786202724ライトブルー
158,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39916118MAX4-1860G-MX54P-413784652724ライトブルー
148,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39916215MAX4-2436G-MX54P-413786202724ライトブルー
132,000
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39916364MAX4-1848F-MX54P-413784652724ライトブルー
144,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39917728MAX4-2436F-MX54P-413786202724ライトブルー
146,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39919198MAX4-1836G-MX54P-413784652724ライトブルー
116,000
95,980
105,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする