曜日別特売

メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 5段

メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 5段 - ERECTA(エレクター)メトロマックス4 グリッドマット+抗菌樹脂製ポール 5段 - ERECTA(エレクター)

全て樹脂製。素材にはマイクロバン抗菌加工が施されています。棚板マットを取り外して洗浄できるのでいつまでも衛生的にお使いいただけます。

用途食品工場、冷蔵・冷凍倉庫、厨房、病院など衛生管理の求められる現場に。HACCP対策に。材質ポリプロピレン、マイクロバン抗菌加工使用温度範囲(℃)-29~52℃均等積載量(kg/台)907内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
奥行(mm)
均等積載量(kg/段)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39915287MAX4-1860G-MX74P-518864652725ライトブルー
183,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915296MAX4-2460F-MX63P-515816202725ライトブルー
226,500
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915305MAX4-2436G-MX63P-515816202725ライトブルー
159,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915339MAX4-2460G-MX74P-518866202725ライトブルー
220,500
179,800
197,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915357MAX4-1860F-MX63P-515814652725ライトブルー
201,500
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915366MAX4-2448F-MX63P-515816202725ライトブルー
194,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915619MAX4-2436F-MX63P-515816202725ライトブルー
176,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915637MAX4-1836G-MX74P-518864652725ライトブルー
143,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915664MAX4-1836F-MX63P-515814652725ライトブルー
151,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915804MAX4-2460F-MX74P-518866202725ライトブルー
230,500
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915908MAX4-1848G-MX74P-518864652725ライトブルー
163,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915917MAX4-1860F-MX74P-518864652725ライトブルー
205,500
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39915926MAX4-2448F-MX74P-518866202725ライトブルー
198,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39916023MAX4-2436G-MX74P-518866202725ライトブルー
163,000
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39916145MAX4-2436F-MX74P-518866202725ライトブルー
180,500
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39916258MAX4-2448G-MX74P-518866202725ライトブルー
195,500
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39916513MAX4-2448G-MX63P-515816202725ライトブルー
191,500
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39916863MAX4-1848F-MX63P-515814652725ライトブルー
174,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39917719MAX4-1836F-MX74P-518864652725ライトブルー
155,500
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39918044MAX4-1848G-MX63P-515814652725ライトブルー
159,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39918157MAX4-1836G-MX63P-515814652725ライトブルー
139,000
119,800
131,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39919119MAX4-1860G-MX63P-515814652725ライトブルー
179,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39919189MAX4-1848F-MX74P-518864652725ライトブルー
178,000
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
39919207MAX4-2460G-MX63P-515816202725ライトブルー
216,500
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラスチック棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする