バートル
作業服8101シリーズ 長袖シャツ
やや細身でスタイリッシュなシルエットです。耐久性重視の高密度ツイル素材を使用しています。製品洗い加工により防縮性に優れています。
種別
長袖シャツ
材質
綿100%
質量(g)
600
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
81
袖丈
長袖
内容量
1着
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39899458
8105-23-5L
カーキ
5L
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
39899467
8105-3-5L
ネイビー
5L
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
39899476
8105-5-5L
シルバー
5L
¥
9,700
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
4日以内出荷
39899966
8105-23-4L
カーキ
4L
¥
9,400
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
39899975
8105-3-4L
ネイビー
4L
¥
9,400
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
4日以内出荷
39899984
8105-5-4L
シルバー
4L
¥
9,400
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください