曜日別特売

膜厚計ミニテスト70シリーズ

膜厚計ミニテスト70シリーズ - EPK

センサー内蔵型のコンパクトな膜厚計です。4つのボタンだけのシンプル設計なので簡単に操作でき、現場での使用に最適です。統計機能を備えており、測定回数、平均値、標準偏差、最小値、最大値を表示することができます。

用途金属素地上の非磁性塗膜や絶縁皮膜およびメッキ厚の測定。セット内容ゼロ板 標準板 単3アルカリ電池X1 取扱説明書 収納ケース ストラップ材質プラスチック質量(g)80電源単3乾電池×1本(付属)分解能(μm)0.5内容量1台
注意
※水漏れ、結露、多湿※プローブチップや本体への衝撃・振動※高温※ほこり※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
測定範囲(μm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39915987MT70FN418-77920~3000(鉄)/0~2500(非鉄)
185,000
179,800
197,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39917606MT70F418-77840~3000(鉄)
160,000
159,800
175,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする